曜日別特売

旋削用チップ CA5515 CVDコーティング

旋削用チップ CA5515 CVDコーティング - 京セラ
材質(本体)CA5515
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10770357CNMM120408HX CA55151セット(10個)CA55154.76-12.7-
12,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
10770122CNMG120416PH CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770165CNMG160608PH CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770208CNMG160612CQ CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770244CNMG160616 CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770402CNMM160612PX CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770497DCMT070202GP CA55151セット(10個)CA55152.382.86.35-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770603DNMG150412GT CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770655DNMG150602PP CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770707DNMG150604PQ CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770786DNMG150608PH CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770874DNMG150612PH CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770883DNMG150612PQ CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770935DNMM150608PX CA55151セット(10個)CA55156.355.1612.7-
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771075SNMG120412PQ CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771084SNMG120416PH CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771188SNMM150612PX CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771215SNMM190616PX CA55151セット(10個)CA55156.357.9419.05-
20,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771258TNMG160402PP CA55151セット(10個)CA55154.763.819.525-
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771303TNMG160408PH CA55151セット(10個)CA55154.763.819.525-
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771355TNMG160412PQ CA55151セット(10個)CA55154.763.819.525-
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771486TNMM160408PX CA55151セット(10個)CA55154.763.819.525-
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771495TNMM160412PX CA55151セット(10個)CA55154.763.819.525-
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10771644WNMG080412PQ CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10770016CCMT09T302HQ CA55151セット(10個)CA55153.974.49.525-
9,700
取扱い終了
10770025CCMT120404GK CA55151セット(10個)CA55154.765.512.7-
15,600
取扱い終了
10770034CCMT120408GK CA55151セット(10個)CA55154.765.512.7-
15,600
取扱い終了
10770043CNMG120402PP CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10770052CNMG120404GS CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770068CNMG120408PH CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770077CNMG120408WP CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10770086CNMG120412GS CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770095CNMG120412GT CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770104CNMG120412PH CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770113CNMG120412PQ CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770138CNMG120416PS CA55151セット(10個)CA55154.765.1612.7-
8,500
取扱い終了
10770147CNMG160608 CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770156CNMG160608CQ CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770174CNMG160608PT CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770183CNMG160612 CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770192CNMG160612CJ CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770217CNMG160612PH CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770226CNMG160612PS CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770235CNMG160612PT CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770253CNMG160616CJ CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770262CNMG160616PH CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770278CNMG160616PS CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770287CNMG160616PT CA55151セット(10個)CA55156.356.3515.875-
18,900
取扱い終了
10770296CNMG190608PH CA55151セット(10個)CA55156.357.9419.05-
24,200
取扱い終了
10770305CNMG190612 CA55151セット(10個)CA55156.357.9419.05-
24,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10770122CNMG120416PH CA551510760943CNMG120416PH CA515CNMG120416PH  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10760943京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
10770165CNMG160608PH CA551510760977CNMG160608PH CA515CNMG160608PH CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10760977京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10770208CNMG160612CQ CA551510761004CNMG160612CQ CA515CNMG160612CQ  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761004京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
材質に違いがあります
10770244CNMG160616 CA551510761056CNMG160616PH CA515CNMG160616  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761056京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
16,980
税込18,678
材質に違いがあります
10770402CNMM160612PX CA551510761178CNMM160612PX CA515CNMM160612PX  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761178京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
17,980
税込19,778
材質に違いがあります
10770497DCMT070202GP CA551510761327DCMT070202GP CA515DCMT070202GP CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761327京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10770603DNMG150412GT CA551510761713DNMG150412GT CA515DNMG150412GT  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761713京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
8,598
税込9,458
材質に違いがあります
10770655DNMG150602PP CA551510761756DNMG150602PP CA515DNMG150602PP  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761756京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10770707DNMG150604PQ CA551510761792DNMG150604PQ CA515DNMG150604PQ  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761792京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10770786DNMG150608PH CA551510761862DNMG150608PH CA515DNMG150608PH  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761862京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10770874DNMG150612PH CA551510761966DNMG150612PH CA515DNMG150612PH  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761966京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10770883DNMG150612PQ CA551510761984DNMG150612PQ CA515DNMG150612PQ  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761984京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10770935DNMM150608PX CA551510762036DNMM150608PX CA515DNMM150608PX  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762036京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
12,980
税込14,278
材質に違いがあります
10771075SNMG120412PQ CA551589586524SNMG120412PQ CA515SNMG120412PQ  CA5515 チップ SNMG-PQ 京セラ 89586524チップ SNMG-PQ京セラ1セット(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります
10771084SNMG120416PH CA551510762255SNMG120416PH CA515SNMG120416PH CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762255京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10771188SNMM150612PX CA551544367156SNMM150612PX CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10771215SNMM190616PX CA551510762325SNMM190616PX CA515SNMM190616PX  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762325京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
18,980
税込20,878
材質に違いがあります
10771258TNMG160402PP CA551589586533TNMG160402PP CA515TNMG160402PP  CA5515 チップ TNMG-PP 京セラ 89586533チップ TNMG-PP京セラ1セット(10個)
5,998
税込6,598
材質に違いがあります
10771303TNMG160408PH CA551510762562TNMG160408PH CA515TNMG160408PH  CA5515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10762562京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
5,898
税込6,488
材質に違いがあります
10771355TNMG160412PQ CA551589586594TNMG160412PQ CA515TNMG160412PQ  CA5515 チップ TNMG-PQ 京セラ 89586594チップ TNMG-PQ京セラ1セット(10個)
6,298
税込6,928
材質に違いがあります
10771486TNMM160408PX CA551510766044TNMM160408PX CA525TNMM160408PX  CA5515 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10766044旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
10771495TNMM160412PX CA551510766053TNMM160412PX CA525TNMM160412PX  CA5515 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ 10766053旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
10771644WNMG080412PQ CA551589586734WNMG080412PQ CA515WNMG080412PQ CA5515 チップ WNMG-PQ 京セラ 89586734チップ WNMG-PQ京セラ1セット(10個)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする