旋削用チップ CS7050 CVDセラミック

旋削用チップ CS7050 CVDセラミック - 京セラ旋削用チップ CS7050 CVDセラミック - 京セラ旋削用チップ CS7050 CVDセラミック - 京セラ
材質CS7050材質(本体)CS7050刃先形状T02025逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10775774CNGA120408T02025 CS70501セット(10個)544-51164.765.1612.70.8
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10775783CNGA120412T02025 CS70501セット(10個)544-54184.765.1612.71.2
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10775853SNGA120416T02025 CS70501セット(10個)552-43514.765.1612.71.6
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10775862SNGN120412T02025 CS70501セット(10個)552-47844.76-12.71.2
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10775878SNGN120416T02025 CS70501セット(10個)552-49114.76-12.71.6
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10604046CNGX120708T02025 CS70501箱(10個)544-68487.94-12.70.8
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604055DNGX150708T02025 CS70501箱(10個)546-52657.94-12.70.8
42,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604064DNGX150712T02025 CS70501箱(10個)546-53207.94-12.71.2
42,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604073RNGN120700T02025 CS70501箱(10個)551-31117.94-12.7-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604082SNGA120408T02025 CS70501箱(10個)552-41564.765.1612.70.8
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604098TNGA160408T02025 CS70501箱(10個)553-89984.763.819.5250.8
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10604107TNGA160412T02025 CS70501箱(10個)553-92184.763.819.5251.2
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775792CNGN120408T02025 CS70501セット(10個)544-61634.76-12.70.8
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775808CNGN120412T02025 CS70501セット(10個)544-62524.76-12.71.2
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775817CNGX120712T02025 CS70501セット(10個)544-69117.94-12.71.2
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775826CNGX120716T02025 CS70501セット(10個)544-69967.94-12.71.6
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775835RNGN120400T02025 CS70501セット(10個)551-30064.76-12.7-
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775844SNGA120412T02025 CS70501セット(10個)552-43004.765.1612.71.2
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775887SNGN120420T02025 CS70501セット(10個)552-49974.76-12.72
23,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775896SNGN120716T02025 CS70501セット(10個)552-52334.76-12.71.6
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775905SNGX120712T02025 CS70501セット(10個)552-54977.94-12.71.2
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775914SNGX120716T02025 CS70501セット(10個)552-55787.94-12.71.6
29,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10775878SNGN120416T02025 CS705010776964SNGN120416T02025 KS6050SNGN120416T02025 CS7050 旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ 10776964旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ1セット(10個)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする