京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック

京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック - 京セラ京セラ 旋削用チップ KT66 セラミック - 京セラ
材質(本体)KT66内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10777052RCGX090700P20015 KT66KT668-9.525P20015
28,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10777104TNGA160412T02025 KT66KT664.763.819.525T02025
9,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10777095SNGA120412T02025 KT66KT664.765.1612.7T02025
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10777016DNGA150412T02025 KT66KT664.765.1612.7T02025
13,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777025DNGA150604T02025 KT66KT666.355.1612.7T02025
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777034DNGA150608T02025 KT66KT666.355.1612.7T02025
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777043DNGA150612T02025 KT66KT666.355.1612.7T02025
19,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777068RNGN120400T02025 KT66KT664.76-12.7T02025
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777077RNGN120700T02025 KT66KT667.94-12.7T02025
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777086SNGA120408T02025 KT66KT664.765.1612.7T02025
8,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777113TNGN160408T02025 KT66-4.76-9.525T02025
6,700
取扱い終了
10777122TPGN090204T00820 KT66KT662.38-5.56T00820
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10777095SNGA120412T02025 KT6610755964SNGA120412T02025 A65SNGA120412T02025 KT66 旋削用チップ A65 セラミック 京セラ 10755964旋削用チップ A65 セラミック京セラ1セット(10個)
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする