三和製作所(三和バイト)
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
66~68HRC
表面処理
TiAINコーティング仕様
寸法D1(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.2
2.7
3.2
4.3
トラスコ品番
選択してください
816-2108
816-2109
816-2112
816-2113
816-2116
816-2117
816-2120
816-2121
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10860903
SCHA12S-2.2-2
2.2
816-2109
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860928
SCHA12S-2.2-1
2.2
816-2108
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860946
SCHA12S-2.7-2
2.7
816-2113
3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860964
SCHA12S-2.7-1
2.7
816-2112
3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860982
SCHA12S-3.2-2
3.2
816-2117
3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861007
SCHA12S-3.2-1
3.2
816-2116
3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861025
SCHA12S-4.3-2
4.3
816-2121
3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861043
SCHA12S-4.3-1
4.3
816-2120
3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください