三和製作所(三和バイト)
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
質量(g)
3
硬度
66~68HRC
表面処理
TiAINコーティング仕様
寸法D1(mm)
12.7
内接円(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.2
2.7
3.2
4.3
トラスコ品番
選択してください
816-2110
816-2111
816-2114
816-2115
816-2118
816-2119
816-2122
816-2123
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10860912
SCHA12S-2.2R2
2.2
816-2111
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860937
SCHA12S-2.2R1
2.2
816-2110
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860955
SCHA12S-2.7R2
2.7
816-2115
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860973
SCHA12S-2.7R1
3.2
816-2114
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10860998
SCHA12S-3.2R2
3.2
816-2119
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861016
SCHA12S-3.2R1
3.2
816-2118
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861034
SCHA12S-4.3R2
4.3
816-2123
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861052
SCHA12S-4.3R1
4.3
816-2122
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください