三和製作所(三和バイト)
外径溝入 突切用ハイスチップ 巾4
材質
高速度鋼(SKH57)
全長(mm)
40
質量(g)
70
最大突切り径(mm)
25
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10703324
04A004
816-1613
4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10703333
06C005
816-1623
5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください