三和製作所(三和バイト)
内径溝入ボーリングチップ刃
材質
高速度鋼(SKH57)
全長(mm)
17
質量(g)
70
最小加工径(Φmm)
25
最大溝深さ(mm)
2.5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10861332
04E002
816-1614
2
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861348
04E003
816-1615
3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10861357
04E004
816-1616
4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください