VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ A3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
(4件のレビュー)
溝の形A溝数3種類VPプーリ内容量1個
注意
※図面は溝数2本のものになります。
全66種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径(ds)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863044VP 10-XA3D182544275555224518
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863053VP 10-XA3D192544275555224519
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863062VP 10-XA3D202544275555224520
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863078VP 10-XA3D222544275555224522
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863087VP 10-XA3D242544275555224524
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863096VP 10-XA3D252544275555224525
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863105VP 10-XA3D282544275555224528
オープン
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863114VP 10-XA3D302544275555224530
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863123VP 10-XA3D322544275555224532
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863132VP 10-XA3D352544275555224535
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863148VP 10-XA3D382544275555224538
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863157VP 10-XA3D402544275555224540
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863166VP 10-XA3D422544275555224542
オープン
9,098
10,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863175VP 3-1/2XA3D1488.933--195279.914
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863184VP 3-1/2XA3D1588.933--195279.915
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863193VP 3-1/2XA3D1688.933--195279.916
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863202VP 3-1/2XA3D1888.933--195279.918
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863218VP 3-1/2XA3D1988.933--195279.919
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
09863227VP 3-1/2XA3D2088.933--195279.920
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
09863236VP 3-1/2XA3D2288.933--195279.922
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863245VP 3-1/2XA3D2488.933--195279.924
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863254VP 3-1/2XA3D2588.933--195279.925
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863263VP 3-1/2XA3D2888.933--195279.928
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863272VP 4-XA3D14101.633--195292.614
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863288VP 4-XA3D15101.633--195292.615
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863297VP 4-XA3D16101.633--195292.616
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863306VP 4-XA3D18101.633--195292.618
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863315VP 4-XA3D19101.633--195292.619
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863324VP 4-XA3D20101.633--195292.620
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863333VP 4-XA3D22101.633--195292.622
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863342VP 4-XA3D24101.633--195292.624
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863358VP 4-XA3D25101.633--195292.625
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863367VP 4-XA3D28101.633--195292.628
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
09863376VP 5-1/2XA3D16139.733--1952130.716
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863385VP 5-1/2XA3D18139.733--1952130.718
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863394VP 5-1/2XA3D19139.733--1952130.719
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863403VP 5-1/2XA3D20139.733--1952130.720
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863412VP 5-1/2XA3D22139.733--1952130.722
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863428VP 5-1/2XA3D24139.733--1952130.724
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863437VP 5-1/2XA3D25139.733--1952130.725
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863446VP 5-1/2XA3D28139.733--1952130.728
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863455VP 5-1/2XA3D30139.733--1952130.730
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863464VP 5-1/2XA3D32139.733--1952130.732
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863473VP 6-XA3D16152.438627752143.416
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863482VP 6-XA3D18152.438627752143.418
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863498VP 6-XA3D19152.438627752143.419
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863507VP 6-XA3D20152.438627752143.420
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
09863516VP 6-XA3D22152.438627752143.422
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863525VP 6-XA3D24152.438627752143.424
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863534VP 6-XA3D25152.438627752143.425
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09863446
2023-07-03
用途: 高速カッターのモーターに使用

届いたプーリーに、自分でネジ穴開けてイモネジで固定しないとダメだと思ってましたが、
なんともピッタリサイズのため、イモネジ要らずで済みました。
プーリーの加工品があって助かりました。
こう言う、かゆい所に手が届く商品は大助かりです。
ありがとぅ(^o^)/~

対象商品 : 09863455
2021-03-22
用途: ノコギリのシャフトに取り付け。
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

完成品だからすぐ使用出来るのはいいんですが、ピンもセットだと助かります。

対象商品 : 09863315
2017-07-05
用途: 機械の修理時に機械が古いためシャフト径が違っていたため購入した。
EK株式会社

納期が少しかかったので早くしてほしい。
シャフトを圧入する時に心配していたがしっくり圧入できて助かりました。

対象商品 : 09863367
2019-10-12
用途: 機械の交換時

軸径はちょうどだったが、押さえネジの穴が無かったので、困っています。
回転中に、ズレそうです。
押さえネジの穴有り・穴無しを表示するか、選択できる様にすべきではないかと思う。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする