曜日別特売

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) - エバオン
(15件のレビュー)
種類VPプーリ内容量1個
注意
※図面は溝数2本のものになります。
全165種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径(ds)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863805VP 10-XB1D1425433621452424314B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863814VP 10-XB1D1525433621452424315B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863823VP 10-XB1D1625433621452424316B1
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
09863832VP 10-XB1D1825433621452424318B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863848VP 10-XB1D1925433621452424319B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863857VP 10-XB1D2025433621452424320B1
オープン
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
09863866VP 10-XB1D2225433621452424322B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863875VP 10-XB1D2425433621452424324B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863884VP 10-XB1D2525433621452424325B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863893VP 10-XB1D2825433621452424328B1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863902VP 10-XB1D3025433621452424330B1
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863918VP 10-XB1D3225433621452424332B1
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863927VP 10-XB1D3525433621452424335B1
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863936VP 2-1/2XB1D1063.5434119-2452.510B1
オープン
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
09863945VP 2-1/2XB1D1163.5434119-2452.511B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863954VP 2-1/2XB1D1263.5434119-2452.512B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863963VP 2-1/2XB1D1463.5434119-2452.514B1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09863972VP 2-1/2XB1D1563.5434119-2452.515B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09863988VP 2-1/2XB1D1663.5434119-2452.516B1
オープン
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
09863997VP 2-1/2XB1D1863.5434119-2452.518B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864006VP 2-1/2XB1D1963.5434119-2452.519B1
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
09864015VP 2-1/2XB1D2063.5434119-2452.520B1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09864024VP 2-1/2XB1D2263.5434119-2452.522B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864033VP 2-XB1D1050.8403516-2439.810B1
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09864042VP 2-XB1D1150.8403516-2439.811B1
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
09864058VP 2-XB1D1250.8403516-2439.812B1
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864067VP 3-1/2XB1D1088.9284519152477.910B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864076VP 3-1/2XB1D1188.9284519152477.911B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864085VP 3-1/2XB1D1288.9284519152477.912B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864094VP 3-1/2XB1D1488.9284519152477.914B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864103VP 3-1/2XB1D1588.9284519152477.915B1
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
09864112VP 3-1/2XB1D1688.9284519152477.916B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864137VP 3-1/2XB1D1988.9284519152477.919B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864155VP 3-1/2XB1D2288.9284519152477.922B1
オープン
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864182VP 3-XB1D1076.2284519152465.210B1
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
09864198VP 3-XB1D1176.2284519152465.211B1
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864207VP 3-XB1D1276.2284519152465.212B1
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864216VP 3-XB1D1476.2284519152465.214B1
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864225VP 3-XB1D1576.2284519152465.215B1
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
09864234VP 3-XB1D1676.2284519152465.216B1
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
09864243VP 3-XB1D1876.2284519152465.218B1
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
09864252VP 3-XB1D1976.2284519152465.219B1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09864268VP 3-XB1D2076.2284519152465.220B1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09864277VP 3-XB1D2276.2284519152465.222B1
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
09864286VP 3-XB1D2476.2284519152465.224B1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09864295VP 3-XB1D2576.2284519152465.225B1
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864304VP 4-1/2XB1D10114.32850191524103.310B1
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864313VP 4-1/2XB1D11114.32850191524103.311B1
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864322VP 4-1/2XB1D12114.32850191524103.312B1
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09864338VP 4-1/2XB1D14114.32850191524103.314B1
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 機械の修理

除雪機のメンテナンスで、アルミプーリーを外していて破損し、代替品として使用しました。鉄製ですので、今後のメンテナンス時の脱着が容易になったと思います。

2024-10-12
用途: 機械の作成

加工してくれるのはとても助かりますが、まったく意味が解らなく苦労しました
キー溝の種類やサイズがわからなくとても不親切です

対象商品 : 09863988
2022-05-01
用途: モーターに取り付け使用
その他業種

モーター軸にピッタリ入りがたつきもありません。大変良い商品です。

対象商品 : 09863997
2022-02-09
用途: 農機具のエンジン交換
建設業・工事業

特に問題なし。種類が多く助かります。
キー溝が旧規格の5mmがあればうれしいです。とりあえずスペーサーで対応できました。

対象商品 : 09865153
2020-03-16
用途: 今まで使ってた物が古かったので交換しました。
建設業・工事業

ピッタリ寸法通りでした。
キーピンも付属してればよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09864952
2018-11-25
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

軸穴完成品なのは有り難いです。
軸にピッタリで精度も問題ありません。
最大の欠点は、止めネジの穴があいていない事。
自分であけようとしましたが、ロングドリル刃がないとあけられません。
5mmか6mmのネジ穴があれば大満足の商品なのですが、画竜点睛を欠く、といったところでしょうか。
止めネジなしで使用するなんて怖くて出来ません・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 09865065
2018-09-06
用途: 機械メンテナンスの作業機器に使用
MRB

製品の加工精度も正確で大変満足しています。機会があれば、また購入したいと思います。

対象商品 : 09864356
2018-08-09
用途: 灌水用ポンプのモーターに取り付け、パワーアップに使った。(前より大径にして)
農・林・水産業

軸穴完成品で手間がかからず良かった。欲を言えば、モーターより少し穴が小さくハンマーでたたいた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする