エバオン
VPプーリ B4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
内容量
1個
注意
※図面は溝数2本のものになります。
全91種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
127
139.7
228.6
254
304.8
355.6
457.2
軸穴径(ds)
選択してください
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09868687
VP 10-XB4D22
254
58
88
13
13
84
243
22
B
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868696
VP 10-XB4D24
254
58
88
13
13
84
243
24
B
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868705
VP 10-XB4D25
254
58
88
13
13
84
243
25
B
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868714
VP 10-XB4D28
254
58
88
13
13
84
243
28
B
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868723
VP 10-XB4D30
254
58
88
13
13
84
243
30
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868732
VP 10-XB4D32
254
58
88
13
13
84
243
32
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868748
VP 10-XB4D35
254
58
88
13
13
84
243
35
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868757
VP 10-XB4D38
254
58
88
13
13
84
243
38
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09868766
VP 10-XB4D40
254
58
88
13
13
84
243
40
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868775
VP 10-XB4D42
254
58
88
13
13
84
243
42
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868784
VP 10-XB4D45
254
58
88
13
13
84
243
45
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868793
VP 10-XB4D48
254
58
88
13
13
84
243
48
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868802
VP 10-XB4D50
254
58
88
13
13
84
243
50
B
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868818
VP 12-XB4D24
304.8
58
88
13
13
84
293.8
24
B
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868827
VP 12-XB4D25
304.8
58
88
13
13
84
293.8
25
B
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868836
VP 12-XB4D28
304.8
58
88
13
13
84
293.8
28
B
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868845
VP 12-XB4D30
304.8
58
88
13
13
84
293.8
30
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868854
VP 12-XB4D32
304.8
58
88
13
13
84
293.8
32
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868863
VP 12-XB4D35
304.8
58
88
13
13
84
293.8
35
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868872
VP 12-XB4D38
304.8
58
88
13
13
84
293.8
38
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868888
VP 12-XB4D40
304.8
58
88
13
13
84
293.8
40
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868897
VP 12-XB4D42
304.8
58
88
13
13
84
293.8
42
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868906
VP 12-XB4D45
304.8
58
88
13
13
84
293.8
45
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868915
VP 12-XB4D48
304.8
58
88
13
13
84
293.8
48
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868924
VP 12-XB4D50
304.8
58
88
13
13
84
293.8
50
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868933
VP 14-XB4D24
355.6
58
88
13
13
84
344.6
24
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868942
VP 14-XB4D25
355.6
58
88
13
13
84
344.6
25
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868958
VP 14-XB4D28
355.6
58
88
13
13
84
344.6
28
B
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868967
VP 14-XB4D30
355.6
58
88
13
13
84
344.6
30
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868976
VP 14-XB4D32
355.6
58
88
13
13
84
344.6
32
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868985
VP 14-XB4D35
355.6
58
88
13
13
84
344.6
35
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09868994
VP 14-XB4D38
355.6
58
88
13
13
84
344.6
38
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869003
VP 14-XB4D40
355.6
58
88
13
13
84
344.6
40
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869012
VP 14-XB4D42
355.6
58
88
13
13
84
344.6
42
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869028
VP 14-XB4D45
355.6
58
88
13
13
84
344.6
45
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869037
VP 14-XB4D48
355.6
58
88
13
13
84
344.6
48
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869046
VP 14-XB4D50
355.6
58
88
13
13
84
344.6
50
B
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869177
VP 5-1/2XB4D19
139.7
40
-
-
44
84
128.7
19
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869186
VP 5-1/2XB4D20
139.7
40
-
-
44
84
128.7
20
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869195
VP 5-1/2XB4D22
139.7
40
-
-
44
84
128.7
22
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869204
VP 5-1/2XB4D24
139.7
40
-
-
44
84
128.7
24
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869213
VP 5-1/2XB4D25
139.7
40
-
-
44
84
128.7
25
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869222
VP 5-1/2XB4D28
139.7
40
-
-
44
84
128.7
28
B
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869238
VP 5-1/2XB4D30
139.7
40
-
-
44
84
128.7
30
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869247
VP 5-1/2XB4D32
139.7
40
-
-
44
84
128.7
32
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869256
VP 5-1/2XB4D35
139.7
40
-
-
44
84
128.7
35
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869265
VP 5-1/2XB4D38
139.7
40
-
-
44
84
128.7
38
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869274
VP 5-1/2XB4D40
139.7
40
-
-
44
84
128.7
40
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869283
VP 5-1/2XB4D42
139.7
40
-
-
44
84
128.7
42
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869292
VP 5-1/2XB4D45
139.7
40
-
-
44
84
128.7
45
B
4
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ