エバオン
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
種類
VPプーリ
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
12.4
外径D(Φmm)
304.8
寸法I(mm)
66
リム幅w(mm)
104
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
19
ボス径d(Φmm)
95
データム径dn(mm)
293.8
内容量
1個
注意
※図面は溝数2本のものになります。
全12種類を絞り込む
軸穴径(ds)
選択してください
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径(ds)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09869597
VP 12-XB5D24
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869606
VP 12-XB5D25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869615
VP 12-XB5D28
28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869624
VP 12-XB5D30
30
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869633
VP 12-XB5D32
32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869642
VP 12-XB5D35
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869658
VP 12-XB5D38
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869667
VP 12-XB5D40
40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869676
VP 12-XB5D42
42
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869685
VP 12-XB5D45
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869694
VP 12-XB5D48
48
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09869703
VP 12-XB5D50
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください