REQダンパー

REQダンパー フクビ化学

地震の振動エネルギーを「高減衰ゴム」が吸収し、地震に粘る家になる。
震度6強を震度5強に低減。
日本全国の斜張橋で使われている高減衰ゴムを採用。
ビスによる取付けで、簡単施工。
着工後からでも取付可能。
地震の最大加速に対応する高減衰ゴム。「REQダンパー」は木材に取り付ける強固な「取付部」と、大地震の変形にも追従して動く「高減衰ゴム部」で構成されています。「取付部」と「高減衰ゴム部」の密着は、ゴムが700%に伸張してもはがれないよう、高温高圧で接着しています。
建物の変形を20%~50%抑制。損傷を低減します。「REQダンパー」を取り付けた住宅は、高い減衰機能を得られることから、振動吸収能力が高まります。その結果、揺れのスピードを抑え、さらに変形抑制します。

内容量1箱(2セット)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10921058 REQ 2セット入(1セット=本体×4個、50mm取付け用ビス×65本) 在来工法用
136,600
 
 
取扱い終了

返品不可
10921067 REQ24 2セット入(1セット=本体×4個、75mm取付け用ビス×65本) 2×4工法用
136,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10921058 REQ 75090453 REQD2 REQD2 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学 75090453 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学 1セット 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。入数が異なります
10921067 REQ24 75090453 REQD2 REQD2 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学 75090453 木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学 1セット 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。入数が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする