ひまわり
アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)
700~960
材質
(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)
335
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17.5
塗装
特殊アルマイト
適応身長(cm)
188ぐらいまで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649977
V06203
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11649986
V06204
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11649995
V06207
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください