もっと軽いね マーブルダイヤモンドコートフライパン
丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層マーブルダイヤモンドコート
表面処理マーブルダイヤモンドコート、ふっ素樹脂塗膜加工
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
材質(取手)フェノール樹脂
内容量1枚
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11630928 | HB-1327 | 62790412 | HB-2686 |
![]() |
超軽いダイヤモンドコート フライパン | パール金属 | 1枚 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11630937 | HB-1328 | 62790428 | HB-2687 |
![]() |
超軽いダイヤモンドコート フライパン | パール金属 | 1枚 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11630946 | HB-1329 | 62790437 | HB-2688 |
![]() |
超軽いダイヤモンドコート フライパン | パール金属 | 1枚 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11630955 | HB-1330 | 62790446 | HB-2689 |
![]() |
超軽いダイヤモンドコート フライパン | パール金属 | 1枚 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11630964 | HB-1331 | 49034816 | HB-2450 |
![]() |
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) | パール金属 | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 11630928
2020-04-11
- 用途:
- いつもの調理
卸売・小売業
前評判通りとても軽くて使い易いw
到着した商品20cmは少し小さいかな?と感じましたが
調理をする時洗う時20cmは意外と勝手が良いです。(笑)
フタは付いてなかったのでホームセンターで
ぴったりのガラスフタを購入して使用。
耐久性に期待(笑)
- 対象商品:
- 11630928
2019-06-22
- 用途:
- 家庭での調理
その他業種
今まで使っていた中で1番軽いです。
大きいサイズを購入し良かったのでお弁当用の小さいサイズも追加購入しました。
具材が多くてもフライパン自体が軽いのと深さがあるので調理しやすいです。
- 対象商品:
- 11630955
2019-05-28
- 用途:
- 普段の調理
サービス業
コートのフライパンはデザイン柄の部分からコートがはげるが
当商品は余計な柄がないので安心。洗う時も汚れがすぐに落ちて便利。
後はどのくらいコートが耐久するかです。
- 対象商品:
- 11630928
2019-03-25
- 用途:
- 日用品
その他業種
・『軽い』とは言難いですが、このサイズでは気になる程ではありませんし、しっかりしていてコンロの上でも安定感があります。
・使用して3ヶ月過ぎますが、ほぼ毎日の使用頻度です。
食材に焼き目を付けたいので、少々油をひきますが、ひかなくても焦げ付きは(今のところ)ありません。
- 対象商品:
- 11630964
2018-11-10
- 用途:
- 自宅の料理に
その他業種
30㎝のフライパンはホームセンターに種類があまりなく、こちらのモノタロウでいろんな種類から検討してこちらにしました。本当に軽くて料理も洗う時も楽です。