超軽量マーブル フライパン

超軽量マーブル フライパン パール金属

軽くて使いやすい。
汚れやコゲがこびりつきにくくお手入れ簡単なマーブル加工。
金属ヘラ使用可能な内面4層コーティング。
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 板厚(mm)2 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂) 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11631192 HB-911 20
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11631217 HB-913 26
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11631226 HB-914 28
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする