蛍光水銀灯

蛍光水銀灯 - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)

初特性は100時間値を指示します。

定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光水銀灯内容量1個
注意
※適合した器具で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。(火災・初煙・過熱や破損によるけがの原因)
※リフレクタ形ランプは、雨や水滴がかかる状態で使用できますが、口金部は水滴がかからない構造の器具で使用してください。
※ランプから近距離のところで長時間作業をしたりランプを直視しないでください。(目や皮膚の障害の原因)
※点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。(安全器具焼損、絶縁劣化の原因)
※周囲温度-5℃~+40℃の範囲で使用してください。
※安定時間および再始動時間とも約5分です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種類
口金
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
平均演色評価数(Ra)
ランプ電圧(V)
外管径(Φmm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11761015HF100X/N175蛍光水銀灯E2642001.010040115704100
4,500
取扱い終了
11761024HF200X/N240蛍光水銀灯E3999001.920040120904100
5,600
取扱い終了
11761033HF250X/N240蛍光水銀灯E39128002.125040130904100
4,700
取扱い終了
11761042HF300X/N290蛍光水銀灯E39158002.5300401301164100
6,500
取扱い終了
11761058HF400X/N290蛍光形水銀灯E39220003.3400401301164100
7,600
取扱い終了
11761067HF700X/N370蛍光水銀灯E39410005.9700351301504100
13,300
取扱い終了
11761076HF1000X/N390蛍光水銀灯E39595008.31000301301804100
18,500
取扱い終了
49638487HRF250X/N2305-E3995002.1250-1301834500
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11761042
2020-06-10
用途: 漁協市場照明
鹿児島県漁業協同組合

以前の物より、明るく感じます。防犯灯としての役割もありますので、購入して良かったです。

対象商品 : 11761015
2019-06-09
用途: 駐車場の外灯が切れたので、交換しました

あちこちのホームセンターを探しましたが、見つからなかった。初めからMONOTAROで探せばよかった。全く問題なく、明るく照らしてくれています。

対象商品 : 49638487
2020-03-12
用途: 防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーを使っていましたが、より明るかったですまぶしいくらいでした、またリピート致します。

対象商品 : 11761024
2019-02-14
用途: 天井の作業灯として使用
株式会社ブライト

とても明るくなり満足してます。スペアとして又、購入を検討しております。

対象商品 : 11761042
2019-01-23
用途: 工場
その他業種

価格重視 とても良い 切れないように
いつも在庫に頼んでいます

対象商品 : 11761058
2017-10-10
用途: 構内夜間作業
関西名鉄運輸株式会社運輸・通信業

水銀灯が切れて電気屋に無く、モノタロウに水銀灯があったので良かったです。明るく照らしてくれてます。

対象商品 : 11761058
2018-03-31
用途: 工場の証明
株式会社 上州屋

以前から使っている商品なので、とても明るくて良いです。

対象商品 : 11761058
2017-05-16
用途: プレハブ加工作業
丸三商工株式会社

以前に使用していた球より明るくて作業がしやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする