曜日別特売

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 - 三菱電機
(1件のレビュー)
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全73種類を絞り込む
出力(kW)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11990466SF-PRV-2P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内80M
151,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990475SF-PRV-2P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
182,000
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990484SF-PRV-2P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
219,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990502SF-PRV-2P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
398,800
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990518SF-PRV-2P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
508,800
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990527SF-PRV-2P-11KW-200V11三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
688,800
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990536SF-PRV-2P-15KW-200V15三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
928,800
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990545SF-PRV-2P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160L
1,234,000
589,800
648,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990554SF-PRV-2P-22KW-200V22三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180M
1,500,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990563SF-PRV-2P-30KW-200V30三相200/200/220/230250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180LD
2,144,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990572SF-PRV-2P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
2,688,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990588SF-PRV-2P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
3,358,000
1,698,000
1,867,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990597SF-PRV-2P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460250/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内225S
4,474,000
2,198,000
2,417,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990606SF-PRV-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内80M
118,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990615SF-PRV-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
140,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990624SF-PRV-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内100L
171,800
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990633SF-PRV-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内112M
218,400
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
11990642SF-PRV-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
329,300
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990667SF-PRV-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
573,700
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990685SF-PRV-4P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180M
1,011,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990694SF-PRV-4P-22KW-200V22三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180M
1,328,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990703SF-PRV-4P-30KW-200V30三相200/200/220/230450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180LD
1,870,000
879,800
967,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990712SF-PRV-4P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
2,293,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990728SF-PRV-4P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
2,984,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990737SF-PRV-4P-55KW55三相200/200/220/230/400/400/440/460450/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内225S
3,838,000
1,898,000
2,087,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990746SF-PRV-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
170,400
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990755SF-PRV-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内100L
213,400
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990764SF-PRV-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内112M
269,300
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990773SF-PRV-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
393,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990782SF-PRV-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132M
475,300
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990798SF-PRV-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
607,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990807SF-PRV-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160L
760,800
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990816SF-PRV-6P-15KW-200V15三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180M
1,001,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990825SF-PRV-6P-18.5KW-200V18.5三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180LD
1,304,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990834SF-PRV-6P-22KW-200V22三相200/200/220/230650/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180LD
1,537,000
739,800
813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990843SF-PRV-6P-30KW30三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
2,173,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990852SF-PRV-6P-37KW37三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内200LD
2,570,000
1,198,000
1,317,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990868SF-PRV-6P-45KW45三相200/200/220/230/400/400/440/460650/60/60/60/50/60/60/60立形フランジ取付なし屋内225S
3,880,000
1,898,000
2,087,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990877SF-PRV-2P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内80M
159,700
75,980
83,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990886SF-PRV-2P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
191,400
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990895SF-PRV-2P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内90L
230,400
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990904SF-PRV-2P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内112M
302,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990913SF-PRV-2P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
418,800
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990922SF-PRV-2P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内132S
535,300
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990938SF-PRV-2P-11KW-400V11三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
724,800
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990947SF-PRV-2P-15KW-400V15三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160M
967,300
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990956SF-PRV-2P-18.5KW-400V18.5三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内160L
1,297,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990965SF-PRV-2P-22KW-400V22三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180M
1,563,000
749,800
824,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990974SF-PRV-2P-30KW-400V30三相400/400/440/460250/60/60/60立形フランジ取付なし屋内180LD
2,207,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11990983SF-PRV-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60立形フランジ取付なし屋内80M
124,700
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11990658
2021-08-20
用途: 予定通り届かず

翌々日出荷だったので、急ぎ手配したが出荷日になって急遽2ヶ月以上かかる表示に変更されていた。サイトも前日まで翌々日出荷になっていたので、クレームした途端サイトも納期変更されていた。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。在庫状況や物流状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
随時対応しております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする