曜日別特売

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 - 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 - 三菱電機

省エネ・CO2削減
互換性確保

種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
極数(P)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11991927SF-PRB-4P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内80M
286,800
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991936SF-PRB-4P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内90L
340,400
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991945SF-PRB-4P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内100L
408,300
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991954SF-PRB-4P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内112M
501,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991963SF-PRB-4P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内132S
633,700
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991972SF-PRB-4P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内132M
770,400
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991988SF-PRB-4P-11KW-200V11三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内160M
1,121,000
549,800
604,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11991997SF-PRB-4P-15KW-200V15三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付あり屋内160L
1,304,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992006SF-PRB-6P-0.75KW-200V0.75三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内90L
388,400
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992015SF-PRB-6P-1.5KW-200V1.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内100L
438,700
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992024SF-PRB-6P-2.2KW-200V2.2三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内112M
566,800
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992033SF-PRB-6P-3.7KW-200V3.7三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内132S
668,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992042SF-PRB-6P-5.5KW-200V5.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内132M
835,300
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992058SF-PRB-6P-7.5KW-200V7.5三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内160M
1,107,000
539,800
593,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992067SF-PRB-6P-11KW-200V11三相200/200/220/230650/60/60/60脚取付あり屋内160L
1,395,000
669,800
736,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992076SF-PRB-4P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内80M
311,300
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992085SF-PRB-4P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内90L
364,700
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992094SF-PRB-4P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内100L
432,400
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992103SF-PRB-4P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内112M
525,700
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992112SF-PRB-4P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内132S
657,700
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992128SF-PRB-4P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内132M
794,400
379,800
417,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992137SF-PRB-4P-11KW-400V11三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内160M
1,164,000
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992146SF-PRB-4P-15KW-400V15三相400/400/440/460450/60/60/60脚取付あり屋内160L
1,342,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992155SF-PRB-6P-0.75KW-400V0.75三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内90L
410,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992164SF-PRB-6P-1.5KW-400V1.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内100L
462,800
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992173SF-PRB-6P-2.2KW-400V2.2三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内112M
590,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992182SF-PRB-6P-3.7KW-400V3.7三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内132S
688,800
339,800
373,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992198SF-PRB-6P-5.5KW-400V5.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内132M
859,300
429,800
472,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992207SF-PRB-6P-7.5KW-400V7.5三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内160M
1,107,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11992216SF-PRB-6P-11KW-400V11三相400/400/440/460650/60/60/60脚取付あり屋内160L
1,438,000
699,800
769,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする