曜日別特売

チップ S865

チップ S865 - イスカルチップ S865 - イスカルチップ S865 - イスカルチップ S865 - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)6.15切刃長さ(mm)13コーナー半径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40675101S865SNMU1305ZNTR IC5100IC5100
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675117S865SNMU1305ZNTR IC810IC810
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675126S865SNMU1305ZNTR-MM IC330IC330
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675135S865SNMU1305ZNTR-MM IC808IC808
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675144S865SNMU1305ZNTR-MM IC830IC830
18,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする