チップ WPEX

チップ WPEX - イスカル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40686003WPEX 040200L08 IC0842.380.03IC086.35
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686012WPEX040200R08 IC0842.380.03IC086.35
22,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686021WPEX 040202L08 IC0842.380.2IC086.35
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686037WPEX 040202R08 IC0842.380.2IC086.35
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686046WPEX 050300L08 IC0853.180.03IC087.94
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686055WPEX 050300L08 IC90853.180.03IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686064WPEX050300R08 IC0853.180.03IC087.94
22,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686073WPEX 050300R08 IC90853.180.03IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686082WPEX 050300R12 IC0853.180.03IC087.94
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686091WPEX 050300R12 IC90853.180.03IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686107WPEX 050302L08 IC0853.180.2IC087.94
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686116WPEX 050302L08 IC90853.180.2IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686134WPEX050302R08 IC0853.180.2IC087.94
22,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
40686143WPEX050302R08 IC90853.180.2IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686152WPEX 050302R12 IC90853.180.2IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686161WPEX 050304L08 IC0853.180.4IC087.94
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686177WPEX 050304L08 IC90853.180.4IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686195WPEX 050304R08 IC0853.180.4IC087.94
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686204WPEX 050304R08 IC90853.180.4IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686222WPEX 050304R12 IC90853.180.4IC9087.94
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686231WPEX 060400L08 IC90864.760.03IC9089.52
43,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686247WPEX 060400R08 IC0864.760.03IC089.52
31,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686256WPEX 060400R08 IC90864.760.03IC9089.52
43,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686265WPEX 060402R08 IC90864.760.2IC9089.52
43,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40686125WPEX 050302L1253.180.2IC9087.94
23,600
取扱い終了
40686186WPEX 050304L1253.180.4IC087.94
17,100
取扱い終了
40686213WPEX 050304R12 IC0853.180.4IC087.94
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする