曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工
(2件のレビュー)
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58260605HRM7347.3455105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260614HRM7357.3555105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260623HRM7367.3655105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260632HRM7377.3755105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260641HRM7387.3855105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
58260657HRM7397.3955105
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260666HRM7417.4155110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260675HRM7427.4255110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260684HRM7437.4355110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260693HRM7447.4455110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260702HRM7457.4555110
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58260711HRM7467.4655110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260727HRM7477.4755110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260736HRM7487.4855110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260745HRM7497.4955110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260754HRM7517.5155110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260763HRM7527.5255110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260772HRM7537.5355110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260781HRM7547.5455110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260797HRM7557.5555110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260806HRM7567.5655110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260815HRM7577.5755110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260824HRM7587.5855110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260833HRM7597.5955110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260842HRM7617.6155110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260851HRM7627.6255110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260867HRM7637.6355110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260876HRM7647.6455110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260885HRM7657.6555110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260894HRM7667.6655110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260903HRM7677.6755110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260912HRM7687.6855110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260921HRM7697.6955110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260937HRM7717.7155110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260946HRM7727.7255110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260955HRM7737.7355110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260964HRM7747.7455110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260973HRM7757.7555110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260982HRM7767.7655110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58260991HRM7777.7755110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261007HRM7787.7855110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261016HRM7797.7955110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261025HRM7817.8155110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261034HRM7827.8255110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261043HRM7837.8355110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261052HRM7847.8455110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261061HRM7857.8555110
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58261077HRM7867.8655110
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
58261086HRM7877.8755110
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58261095HRM7887.8855110
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58261165
2024-08-12
用途: 自動車整備に

自動車エンジンのバルブガイドを製作するために購入しました。
アルミ青銅の切削使用しましたがスムーズに拙作でき、仕上がりも綺麗で文句無しです。
百分台で寸法を選んで購入でき、この価格だととても満足です。
納期は5日であり問題ありませんでした。

対象商品 : 58261192
2019-12-09
用途: バルブガイドの穴修正

8.00mmのハンドリーマを使ったが8.01mmの穴仕上がりになった。7.99mm
のリーマで仕上げたら7.99mmの穴で仕上がったのでよかった。8.00mmは
8.01mmで仕上がっても許容範囲

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする