Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター
土壌に直接突き刺し、ECと温度測定が可能。
液体の測定も可能。
電極の交換が容易。
土壌の導電率と温度のダイレクト測定に特化したポケットタイプのEC/℃計で、土壌に直接電極を突き刺して測定できますので、現場での抜き取り検査などに最適です。もちろん、溶液の測定も可能です。
長さ122mmの突き刺し型の電極(HI 73331)には温度センサーが内蔵され、測定値は自動温度補正されます。
セット内容本体、EC電極(HI 73331)、LR-44ボタン電池4個、校正用ミニドライバー、電極保護キャップ、取扱説明書他
測定範囲(EC)0.00~4.00 mS/cm、(温度)0.0~50.0℃
質量(g)100
電源LR44型ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26
精度(@20℃)EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm) 温度:±1℃
温度補償自動
校正手動で1点校正
使用液使用可能な標準液:1413 μS/cm
使用環境温度(℃)0~50
検出単位(EC)0.01 mS/cm、(温度)0.1℃
交換電極カートリッジ式EC電極: HI 73331、電極部の長さ:122mm (ステンレス製)
内容量1個
注意
※標準液は付属しておりません。※土壌に突き刺し測定する際には、必ず水分が必要になります。
※精製水や蒸留水で土壌を十分に湿らせませんと、安定した数値は検出されません。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16503463 | HI 98331 | 62329532 | HI 98331N |
![]() |
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター | HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 16503463
2015-09-25
- 用途:
- 土壌のEC検査
農・林・水産業
「土壌に直接挿すだけでECと温度を即座に計測」と謳われているだけに,すばやくECと土の温度を測定することができました。周囲の土壌での数字の変動はほとんどなく,土を採取しての測定と同等の数値が出ているのではないかと思います。(両方の機器があるわけではないので,確たるところはわかりません。)ただし,土壌が十分に水分を含んでいなければならず,雨上がりに測定しました。乾いているときは純水などで湿らせねばならず,手間がかかります。その点,雨上がりは楽です。後,表記にはありませんでしたが,一度は標準液を購入して,校正をすることは必要だと思います。今回購入した機器は0.06ほど誤差がありました。その後は大まかな数字がわかればいいと思っているので,小数点以下2桁の有効数字は必要なく,身近な肥料を定量溶かして測定しておき,適当な標準液にできないかと考えています。