インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015-1

インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015-1 KOSO

取り付けネジピッチ60mm、内径23mm、a=60mm、b=25mm、取付け径23mm、マニ側径21mm
YAMAHA系ノーマルキャブを取付ける場合に必要です。HONDA車両などフランジタイプのノーマルキャブは装着できません。

キャブレター取り付け径が23mmのキャブ、YAMAHA50/90/100系ノーマルキャブ等 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※画像は商品と異なります。寸法等でご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12136084 2015-1
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする