TRUSCO
アルミトランクケース用クッション
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
セット内容
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260834
TACT-530K
488-7450
TACT-530
切れ目入ウレタン:4枚、切れ目なしウレタン(小):1枚、切れ目なしウレタン(大):1枚、波型ウレタン:-
1.5
(切れ目入ウレタンサイズ)510×323×30、(切れ目なしウレタン(小))510×323×10、(切れ目なしウレタン(大))510×323×30、(波型ウレタンサイズ)-
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260825
TACT-450K
488-7433
TACT-450
切れ目入ウレタン:2枚、切れ目なしウレタン(小):-、切れ目なしウレタン(大):-、波型ウレタン:1枚
1.2
(切れ目入ウレタンサイズ)435×315×30、(切れ目なしウレタン(小))-、(切れ目なしウレタン(大))-、(波型ウレタンサイズ)435×315×60
¥
7,490
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください