曜日別特売

ハンディボックスセット

ハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACOハンディボックスセット - RAACO

セット内容:Assorter 55 4x8-15(136211)×2個、Assorter 55 4x8-17(136228)×2個。パーツケース4個と車載、保管、持ち運びに便利なハンディーボックスのセットです。ボックス裏側に壁掛け用の穴があります。パーツケース落下防止ストッパー付きです(ケースを引き出す際には少し持ち上げてください。)。

色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
耐荷重(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【付属パーツケース】(内寸)316×220×46 / (外寸)338×261×57
外寸法・幅(mm)
376
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
265
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852739136242
¥20,660
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする