住友電工ハードメタル
チップ NF-HEEN
形状
正六角形120°
材質
DA1000
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
なし
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41308836
NF-HEEN090408FN DA1000
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください