シグナスX用 SPEED WAYⅡ マフラー
ついに!!あのKOSOからシグナスX用スポーツタイプマフラーが発売になりました。O2センサー車両にも対応KN企画KOSO正規品シグナスXの弱点でもある出だしの悪さを軽快にしノーマルのフィーリングを残しつつ高速の伸びを感じさせてくれるマフラーです。音量は限りなく抑えながらも全域に渡りフラットで乗りやすい特性になっていますので、ノーマル排気量~ボアアップ車まで幅広く対応してくれるマフラーです。
適合シグナスX:初期ライト形状国内YAMAHAキャブ~07年(SE12J)、初期ライト形状台湾YAMAHAキャブキーシャッターなし日本発売前の1番初期です(SE12J)、初期ライト形状台湾YAMAHAキャブ(SE12J)、初期ライト形状台湾YAMAHAインジェクション(SE12J)、新型ライト形状台湾YAMAHAキャブ(SE44J)、新型ライト形状台湾YAMAHAインジェクション(SE44J)、新型ライト形状国内YAMAHAインジェクション07年(SE44J)、新型ライト形状台湾YAMAHAインジェクション08年5期(特徴キックなし、LEDテールO2センサー)(SE44J)、新型シグナスX※型式SE465-1MS3代※現行の型式SE465-1MS3代までのシグナスX全車種OKという事になります。
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。