サイドクランプ

サイドクランプ - ニューストロング販売サイドクランプ - ニューストロング販売サイドクランプ - ニューストロング販売

サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。
クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。
クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。
T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。

用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)幅(mm)63ねじ寸法M16内容量1セット
注意
※T溝に正確にセットしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
クランプストローク(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16420845SDC1800NK0.812018(0~-0.02)49【底面からのねじの位置】55・80・105
9,152
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420854SDC2000NK1.4813520(0~-0.02)47【底面からのねじの位置】70・95・120
11,312
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420863SDC2200NK1.6313522(0~-0.02)45【底面からのねじの位置】70・95・120
11,547
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16420872SDC2400NK2.5415024(0~-0.02)43【底面からのねじの位置】85・110・135
17,975
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする