バルブスプリングコンプレッサー
エンジン分解作業時に吸気排気バルブの取り外しに使用する専用工具になります。バルブスプリング径に合うサイズのアタッチメントを取り付け、シリンダーヘッドを挟み込む様に本体をセットしハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外します。各種アダプターを変更することにより、多機種に対応することが可能です。
用途バルブスプリングの交換に。
付属品アタッチメントΦ15.5×Φ12×L48、Φ19×Φ13.5×L48、Φ23×Φ16×L48、Φ25×Φ19×L48、Φ30×Φ23×L48mm
トラスコ品番491-5712
長さ(mm)(バルブスクリュー)70、110
質量(kg)2.15
奥行(mm)110
ハンドル長さ(mm)120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×23×160
リフト量(mm)115~175
内容量1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16445677 | 2007000006016 | 05326213 | MOT-263 |
![]() |
バルブスプリングコンプレッサーセット | モノタロウ | 1セット | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカー違いの相当品です。 |