アストロプロダクツ
マルチホイールクランプ
3段階の高さ調整、5段階の距離調整が可能な為、10インチから18インチまで使用可能な、二輪車用のホイールクランプです。原付から大排気量車まで、幅広く使用することができます。
用途
バイクのフロントタイヤを保持。
トラスコ品番
491-5747
材質
スチール
質量(kg)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×525×305~365
適合タイヤ幅(mm)
90~130
適合タイヤサイズ
10~18インチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16445738
2007000010099
¥7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください