曜日別特売

シュレッドミル チップ P290ACKT

シュレッドミル チップ P290ACKT - イスカル
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16480327P290ACKT1806PDR-FWE IC330IC330
23,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16480336P290ACKT1806PDR-FWE IC380IC380
23,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16480345P290ACKT1806PDR-FWE IC830IC830
23,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする