イスカル
シュレッドミル チップ P290ACCT
材質
IC830
トラスコ品番
620-9718
セット内容
レンチ、スクリュー
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
19.4
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16480354
P290ACCT1806PDR-HL IC830
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください