曜日別特売

ヘリIQミル チップ HM390 TDKT

ヘリIQミル チップ HM390 TDKT - イスカル
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16480406HM390TDKT1505PDR IC330IC330
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16480415HM390TDKT1505PDR IC808IC808
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
16480424HM390 TDKT 1505PDR IC830IC830
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする