金型水通し用止め栓 KN-105シリーズ
ネジタップを切らずにマイナスドライバー1本で瞬時に水通し穴の出入り口を止めることができます。
また、取り外しもマイナスドライバーで簡単に外せます。
O-リングとスプリングワッシャーを併用しているため、高水圧でも水漏れの心配がありません。
外径公差(mm)+0、-0.25
範囲(mm)+0.5(使用許容範囲)
材質本体:真鍮、O-リング:フッ素ゴム(バイトン)、スプリングプッシャー:ステンレススチール
使用温度範囲(℃)水:+100℃Max、油:-15~+200℃Max
耐水圧(kg/cm2)10(Max)
内容量1パック(10個)