TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め

TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト  ステン黒染め - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

頭部形状材質ステンレス穴の形状6ロブ(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
全36種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16540064TX020306BK1パック(10本)M361.75T106
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
16540073TX020308BK1パック(10本)M381.75T106
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540082TX020310BK1パック(10本)M3101.75T106
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540098TX020312BK1パック(10本)M3121.75T106
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540107TX020316BK1パック(10本)M3161.75T106
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
16540116TX020320BK1パック(10本)M3201.75T106
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
16540125TX020325BK1パック(10本)M3251.75T106
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540134TX020408BK1パック(10本)M482.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540143TX020410BK1パック(10本)M4102.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540152TX020412BK1パック(10本)M4122.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540168TX020416BK1パック(10本)M4162.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540177TX020420BK1パック(10本)M4202.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540186TX020425BK1パック(10本)M4252.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540195TX020430BK1パック(5本)M4302.3T208
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540204TX020510BK1パック(10本)M5102.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540213TX020512BK1パック(10本)M5122.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
16540222TX020516BK1パック(5本)M5162.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540238TX020520BK1パック(5本)M5202.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540247TX020525BK1パック(5本)M5252.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540256TX020530BK1パック(5本)M5302.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540265TX020540BK1パック(5本)M5402.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540274TX020550BK1パック(5本)M5502.8T2510
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540283TX020610BK1パック(5本)M6103.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540292TX020612BK1パック(5本)M6123.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540308TX020616BK1パック(5本)M6163.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540317TX020620BK1パック(5本)M6203.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540326TX020625BK1パック(5本)M6253.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
16540335TX020630BK1パック(5本)M6303.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540344TX020640BK1パック(5本)M6403.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540353TX020650BK1パック(5本)M6503.4T3012
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540362TX020816BK1パック(5本)M8164.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540378TX020820BK1パック(5本)M8204.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540387TX020825BK1パック(5本)M8254.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540396TX020830BK1パック(4本)M8304.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540405TX020840BK1パック(4本)M8404.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16540414TX020850BK1パック(3本)M8504.7T4016
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16540222
2020-04-12
用途: 機械メンテ
その他業種

イタズラ防止用に使用。
セキュリティ性は良いのですが、もう少し値段がお手頃だともっと良いのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 16540344
2020-06-03
用途: バイク部品加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ専門店でも、このてのネジの取り扱いが少なくMonotaROに感謝です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする