曜日別特売

TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ

TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ - testo(テストー)

TESTO175-T2用外付用プローブになります。

用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に測定温度範囲(℃)-35~80トラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mmプローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163960220628 0006
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする