モノタロウ

面取りドライバー用 替刃

面取りドライバー用 替刃 - モノタロウ
(3件のレビュー)
材質
HSS
幅(Φmm)
12
刃先角度(°)
90
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16631658MC1223.1±0.05
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16631667MC2023.4±0.05
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16631676MC3028.6±0.05
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16631658MC1240553513CS-H-12MC12 カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ 40553513カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16631667MC2040553529CS-H-20MC20 カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ 40553529カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16631676MC3040553538CS-H-30MC30 カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ 40553538カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ1個
¥3,398
税込¥3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631667
2020-05-28
用途: 穴のバリ取り
製造業

既存の取っ手に取り付けられ、汎用的に使えるところが気に入っています。

対象商品 : 16631676
2016-05-06
用途: 面取り作業

モノタロウブランドの面取りドライバー用にMC30を購入しましたが
六角軸をねじ込むネジ穴サイズがMC12、MC20と異なるため使用できませんでした。
MC12,MC20のネジ穴がM6であるのに対し
MC30のネジ穴はM6とM8の中間(M7?)サイズでした。
適合した六角軸とセットでないと面取りドライバの「替刃」と言えないのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16631658
2016-09-30
用途: 面取り
有限会社古谷製作所 様

使用してみて問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする