MC20 面取りドライバー用 替刃 モノタロウ 16631667

MC20 面取りドライバー用 替刃 モノタロウ 16631667
MC20 面取りドライバー用 替刃 モノタロウ 16631667
モノタロウ

面取りドライバー用 替刃

(3件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
16631667
品番
MC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)
23.4±0.05
材質
HSS
質量(g)
20
使用範囲(mm)
1~20
幅(Φmm)
12
刃先角度(°)
90
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16631667MC2040553529CS-H-20MC20 カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ 40553529カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃モノタロウ1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631667
2020-05-28
用途: 穴のバリ取り
製造業

既存の取っ手に取り付けられ、汎用的に使えるところが気に入っています。

対象商品 : 16631676
2016-05-06
用途: 面取り作業

モノタロウブランドの面取りドライバー用にMC30を購入しましたが
六角軸をねじ込むネジ穴サイズがMC12、MC20と異なるため使用できませんでした。
MC12,MC20のネジ穴がM6であるのに対し
MC30のネジ穴はM6とM8の中間(M7?)サイズでした。
適合した六角軸とセットでないと面取りドライバの「替刃」と言えないのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16631658
2016-09-30
用途: 面取り
有限会社古谷製作所 様

使用してみて問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MC20 面取りドライバー用 替刃 1個 モノタロウ 【通販モノタロウ】