曜日別特売

ポリエチレンタンク角型槽

ポリエチレンタンク角型槽 - カイスイマレン

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンクシリーズ。丈夫で耐食性に優れ、衝撃に強く、リサイクルが簡単にできる素材です。内容物の重さで容器本体が変形しないようステンレス補強が設定できます。オプションにて排水キャップを取付ができます。

材質
ポリエチレン
色
ブルー
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16710216KH1005.7約100698×498×400
¥12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
16710225KH50020約5001330×102×540
¥45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする