三菱マテリアル
チップ SOMX-UM
形状
正方形90°
チップブレーカ
-
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.5
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89649847
SOMX063005-UM VP15TF
6.35
663-5784
3
¥
15,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89649856
SOMX073505-UM VP15TF
7.94
663-5792
3.5
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89649865
SOMX084005-UM VP15TF
9.525
663-5806
4
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89649874
SOMX094506-UM VP15TF
9.525
663-5814
4
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください