住友電工ハードメタル
チップ NU-TBEW-LT
切刃長さ(mm)
2.1
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BNX20
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41311505
NU-TBEW060102LT BNX20
¥
4,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください