BIG DAISHOWA
チップ SCGA-FN
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
H1
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444956
SCGA070204FN H1
7.94
2.38
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444965
SCGA090304FN H1
9.52
3.18
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50444974
SCGA120404FN H1
12.7
4.76
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445796
SCGA060204FN H1
6.35
2.38
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください