BIG DAISHOWA
チップ SCGM-EFM
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01438788
SCGM120404EFM (T1500A)
12.7
4.76
0.4
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439034
SCGM090304EFM (T1500A)
9.52
3.18
0.4
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01439043
SCGM090308EFMT1500A
9.52
3.18
0.8
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください