チップ SCGP

チップ SCGP - BIG DAISHOWA
形状正方形90°材質H1コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)6.35厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50445805SCGP060204FLA H1
10,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする