チップ SH41

チップ SH41 - カムス(旧:高周波精密)
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68469003SH41LTIN NK4
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469012SH41RTIN NK4
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469177SH41L NK4
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469186SH41R NK4
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする