カムス(旧:高周波精密)
チップ TH32
材質
NK4
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.8
表面処理
TINコーディング
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469134
TH32LTIN NK4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469143
TH32RTIN NK4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469301
TH32L NK4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469317
TH32R NK4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください