BIG DAISHOWA
チップ TPGD-FN
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01438973
TPGD080204FN (BN2000)
1本
-
0.4
8.2
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01438982
TPGD080202FNBN2000
1本
-
0.2
8.2
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438998
TPGD070202FNBN2000
1本
-
0.2
-
¥
3,670
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445945
TPGD080202FN H1ZX
1箱(10個)
H1ZX
0.2
8.2
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445954
TPGD080204FN H1ZX
1箱(10個)
H1ZX
0.4
8.2
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447022
TPGD080202FN BNC200
1個
BNC200
0.2
8.2
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447031
TPGD080204FN BNC200
1個
BNC200
0.4
8.2
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447582
TPGD070202FN H1
1箱(10個)
H1
0.2
-
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447591
TPGD080202FN BN500
1個
BN500
0.2
8.2
¥
3,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447607
TPGD080204FN BN500
1個
BN500
0.4
8.2
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444877
TPGD080202FN DA2200
1個
DA2200
0.2
8.2
¥
10,920
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
50444886
TPGD080204FN DA2200
1個
DA2200
0.4
8.2
¥
10,920
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447573
TPGD070202FN DA2200
1個
DA2200
0.2
-
¥
10,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444807
TPGD080202FN
1個
-
0.2
8.2
¥
3,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50444816
TPGD080204FN
1個
-
0.4
8.2
¥
3,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50445832
TPGD080202FN BN700
1個
BN700
0.2
8.2
¥
2,670
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50445841
TPGD080204FN
1個
BN700
0.4
8.2
¥
3,340
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50447564
TPGD070202FN
1個
-
0.2
-
¥
3,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください