チップ TPGP

チップ TPGP - BIG DAISHOWA
形状正三角形60°材質AC520U切刃長さ(mm)8.2厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447634TPGP080202L AC520U0.2
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447643TPGP080204L AC520U0.4
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする