カムス(旧:高周波精密)
プレナチップ 60形-90用
材質
MV10
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
20
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68468863
PL60907 MV10
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください