イスカル
チップ HP ANCT
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.5
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40652981
HPANCT070202PN-R IC910
IC910
0.2
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40652997
HP ANCT 070204PN-R IC28
IC28
0.4
¥
11,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください